Referenties
Bahco:K7801Z-1
Rubix:A0772996
EAN:7314151844639

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 1 K7801Z-1
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Te gebruiken met machines. Gebruik een klemveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 164 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 25,4 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 1 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 180 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,99 excl. BTW
/ stuk
€ 20,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen