Referenties
Bahco:7800TORX-E8
Rubix:A0766380
EAN:7314150166091


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (torx® e8) '' |
|---|---|
| Diameter | 10,7 mm |
| Lengte | 38 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 TORX E8 7800TORX-E8
Dopsleutel 1/2" TORX-E. Voor TORX-E schroeven, uitwendig. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with TORX® Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Aansluiting | 1/2' vierkant (torx® e8) '' |
| Diameter | 10,7 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 60 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen