Referenties
Bahco:SB6700SM-4.5
Rubix:A0767253
EAN:7314150104314

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 4.5MM SB SB6700SM-4.5
Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Sterke punten
1/4" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Diameter | 4,5 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 11,9 mm |
| Afwerking | nikkel/chroom |
| Gewicht | 10 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,21 excl. BTW
/ stuk
€ 6,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen