Referenties
Bahco:K9801M-145
Rubix:A0772435
EAN:7314150167197


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1-1/2' vierkant (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 145 mm |
| Lengte | 184,2 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 145MM K9801M-145
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden. For maximum safety, use clamping springs.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17330 g |
| Aansluiting | 1-1/2' vierkant (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
| Diameter | 145 mm |
| Lengte | 184,2 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/2 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 18800 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 765,00 excl. BTW
/ stuk
€ 925,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen