Referenties
Bahco:SB7800DM-17
Rubix:A0766982
EAN:7314150104529

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 17MM SB SB7800DM-17
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aansluiting | 01.02.2026 '' |
| Diameter | 24,1 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,2 mm |
| Gewicht | 80 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,41 excl. BTW
/ stuk
€ 7,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
