Referenties
Facom:NSS.13A
Rubix:A0312315
EAN:3662424108174

Productdetails : FACOM IMPACT DOP STUBBY NSS.A 1/2 6-KANT 13 mm
Sterke punten
•Nieuw Stubby IMPACT-dopsleutelontwerp biedt betere toegankelijkheid in krappe of moeilijk bereikbare toepassingen dankzij een 25% kortere lengte
Kruisgatontwerp voorkomt onbedoelde scheiding van adapter en dopsleutel
Kruisgatontwerp voorkomt onbedoelde scheiding van adapter en dopsleutel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
