Referenties
Facom:R.6GRP
Rubix:A0734197
EAN:3662424111747

Productdetails : FACOM DOP 1/4 OGV GRIP 6 MM R.6GRP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 in. '' |
| Diameter | 6 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,73 excl. BTW
/ stuk
€ 4,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
