Referenties
Bahco:SS224-22
Rubix:A0765779
EAN:7314150405411




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4' vierkante aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 55 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 3/4 RVS 22MM SS224-22
Bahco SS224-22 is een RVS zeskantdop met 3/4" vierkante aandrijving voor 22 mm zeskant. Magnetisch, hoge sterkte en te steriliseren in autoclaaf (121°C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' vierkante aandrijving '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 33 mm |
| Diameter (inch) | 0,87 '' |
| Afwerking | inox |
| Gewicht | 253 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,06 excl. BTW
/ stuk
€ 92,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen