Referenties
Bahco:K9501Z-1.3/4
Rubix:A0771747
EAN:7314150130702


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1 vierkant (aandrijfvierkant) '' |
|---|---|
| Diameter | 67,5 mm |
| Lengte | 70 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 1.3/4 K9501Z-1.3/4
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
1" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1150 g |
| Aansluiting | 1 vierkant (aandrijfvierkant) '' |
| Diameter | 67,5 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 1-3/4 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 1100 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,01 excl. BTW
/ stuk
€ 71,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen