Referenties
Bahco:K7801Z-1.3/8
Rubix:A0771783
EAN:7314150137688

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 1.3/8 K7801Z-1.3/8
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Te gebruiken met machines. Gebruik een klemveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Diameter | 47,8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 1 3/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 300 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,19 excl. BTW
/ stuk
€ 17,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
