MILWAUKEE BITDOP 3/8 8MM ZESKANT LANG BOLKOP 4932500459
Milwaukee bitdop 3/8
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500459
Rubix:A0901891
Fabrikant:4932500459
EAN:4058546617615


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' aandrijving (vierkant) voor 8 mm zeskant bitdop (lang) '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 8MM ZESKANT LANG BOLKOP 4932500459
Milwaukee bitdop met 3/8" aandrijving voor 8 mm zeskantbouten. Lang bereik voor krappe ruimtes; verchroomd voor roest- en corrosiebescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' aandrijving (vierkant) voor 8 mm zeskant bitdop (lang) '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,315 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 17,50
€ 16,90 excl. BTW
/ stuk
€ 20,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen