ACTION DOP 3/4" X 24MM EXTRA DIEP (270MM) DO61145024
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO61145024
Rubix:A0915553
Fabrikant:DO61145024
EAN:8717981116218

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 3/4" X 24MM EXTRA DIEP (270MM) DO61145024
Dop 3/4" x 24mm Extra Diep (270Mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 270 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,69 excl. BTW
/ stuk
€ 136,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
