STAHLWILLE SCHUIFSTUK 556

Dop

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:15070000
Rubix:10121783
EAN:4018754013418
STAHLWILLE SCHUIFSTUK 556

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' (extern vierkant) ''
Diameter40 mm
Lengte61,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE SCHUIFSTUK 556


Without handle.
Drive square : 3/4".
Schuifstuk 556 van Stahlwille (15070000) met 3/4" aandrijving en verchroomde Chrome Alloy Steel-afwerking. Lengte 61,5 mm voor stevige, betrouwbare krachtsoverdracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting3/4' (extern vierkant) ''
Diameter40 mm
Lengte61,5 mm
Vierkant20 mm
Diameter (inch)1,57 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht318 g
€ 17,53 excl. BTW
/ stuk
€ 21,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen