Referenties
Milwaukee:4932480365
Rubix:A0557301
EAN:4058546406509

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 3/4 23MM
Schokgolf slagschroevendraaiers
Sterke punten
Shockwave Impact Duty staal (Chroom-Molybdeen) is hoogwaardig gelegeerd staal dat ultieme sterkte en duurzaamheid biedt
Beste pasvorm dankzij 6 aangrijpingspunten
Non-slip hex-geometrie om afronding van mof en bevestigingsmiddel te voorkomen
Diepe wandconstructie biedt ruimte voor uitstekende bouten
Gestempelde en met inkt gevulde diametermarkeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid
Dubbel gatenontwerp en groef voor beveiligingsaccessoires
Beste pasvorm dankzij 6 aangrijpingspunten
Non-slip hex-geometrie om afronding van mof en bevestigingsmiddel te voorkomen
Diepe wandconstructie biedt ruimte voor uitstekende bouten
Gestempelde en met inkt gevulde diametermarkeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid
Dubbel gatenontwerp en groef voor beveiligingsaccessoires
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 37,6 mm |
| Lengte | 53 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,16 excl. BTW
/ stuk
€ 17,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
