BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 1.3/8 K8906Z-1.3/8

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K8906Z-1.3/8
Rubix:A0771759
EAN:7314150130498
BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 1.3/8 K8906Z-1.3/8

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 (din 3121-h 20, iso 1174) ''
Diameter34,93 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 1.3/8 K8906Z-1.3/8


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.

Sterke punten

3/4" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht835 g
Aansluiting3/4 (din 3121-h 20, iso 1174) ''
Diameter34,93 mm
Lengte90 mm
Vierkant44 mm
Diameter (inch)1-3/8 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht840 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 52,14 excl. BTW
/ stuk
€ 63,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen