Referenties
Bahco:SBK7801Z-11/16
Rubix:A0764181
Fabrikant:SBK7801Z-11/16
EAN:7314150448098



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 6K 11/16 SB SBK7801Z-11/16
Bahco slagdop met 1/2" aandrijving en 6-kant (6K) profiel voor een stevige, betrouwbare montage. Geschikt voor maat 11/16".
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 17,46 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 11/16 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,34 excl. BTW
/ stuk
€ 7,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen