Referenties
Bahco:K8901Z-1.1/16
Rubix:A0772979
EAN:7314151844769

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 1.1/16 K8901Z-1.1/16
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
3/4" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Aansluiting | 03.04.2026 '' |
| Diameter | 43 mm |
| Lengte | 53 mm |
| Vierkant | 44 mm |
| Diameter (inch) | 1 1/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 380 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,36 excl. BTW
/ stuk
€ 31,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen