BAHCO SLAGDOP 1/4 MAGNETISCH 7MM KM6701M-7

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:KM6701M-7
Rubix:A0772939
EAN:7314151844240
BAHCO SLAGDOP 1/4 MAGNETISCH 7MM KM6701M-7

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/4 MAGNETISCH 7MM KM6701M-7


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfzeskant: 1/4" DIN 3121-G 6,3, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

1/4" Square Drive Magnetic Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter7 mm
Vierkant6,35 mm
Diameter (inch)0,28 ''
Aangepaste tariefcode82041100
€ 28,55 excl. BTW
/ stuk
€ 34,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen