Referenties
Bahco:SB7800DM-18
Rubix:A0767239
EAN:7314150104536

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 18MM SB SB7800DM-18
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Aansluiting | 01.02.2026 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 23,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,71 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 76 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,41 excl. BTW
/ stuk
€ 7,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
