Referenties
Bahco:SB7800DM-27
Rubix:A0766224
EAN:7314150104628

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 27MM SB SB7800DM-27
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Aansluiting | 01.02.2026 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Vierkant | 29 mm |
| Diameter (inch) | 1,06 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 173 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,15 excl. BTW
/ stuk
€ 11,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen