Referenties
Bahco:7805DZ-1.3/8
Rubix:A0765195
Fabrikant:7805DZ-1.3/8
EAN:7314150357819




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 34,9 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 1.3/8 7805DZ-1.3/8
Bahco 7805DZ-1.3/8 is een lange 1/2" dopinzet met bi-hex profiel. Geschikt voor handmatig gebruik op loszittende schroeven, met fijn gepolijste afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 34,9 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1-3/8 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 540 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,89 excl. BTW
/ stuk
€ 30,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen