Referenties
Bahco:SB7800SM-8
Rubix:A0767211
EAN:7314150104680


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (dopsleutel) '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 38 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 8MM SB SB7800SM-8
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Aansluiting | 1/2' vierkant (dopsleutel) '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,9 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 60 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,47 excl. BTW
/ stuk
€ 6,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen