Referenties
Bahco:SB7400SM-13
Rubix:A0765241
Fabrikant:SB7400SM-13
EAN:7314150241132



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 13MM SB SB7400SM-13
Bahco dop SB7400SM-13 is een 3/8" vierkante aandrijving 6-kant dop voor metrische bouten en moeren met 13 mm hex-profiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 25,8 mm |
| Vierkant | 17,3 mm |
| Diameter (inch) | 0,512 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 120 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,59 excl. BTW
/ stuk
€ 7,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen