BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 15/16 7805DZ-15/16

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7805DZ-15/16
Rubix:A0765754
Fabrikant:7805DZ-15/16
EAN:7314150357741
BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 15/16 7805DZ-15/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' ''
Diameter28,4 mm
Lengte82,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 15/16 7805DZ-15/16


Lange 1/2" dopsleutel van Bahco (7805DZ-15/16) met 15/16" AF bi-hex profiel en hooggepolijste afwerking. Handmatig gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting1/2' ''
Diameter28,4 mm
Lengte82,6 mm
Vierkant32,4 mm
Diameter (inch)15/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht261 g
€ 16,41 excl. BTW
/ stuk
€ 19,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen