Referenties
Bahco:SB6700SZ-1/4
Rubix:A0764957
Fabrikant:SB6700SZ-1/4
EAN:7314150240616



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 1/4 SB6700SZ-1/4
Bahco SB6700SZ-1/4 dopsleutel met 1/4" vierkant aandrijving en 1/4" zeskant profiel, hooggepolijst. Lengte 24,7 mm; gewicht 11 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 9,9 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 11,9 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 11 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,76 excl. BTW
/ stuk
€ 6,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen