BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 3/4 K8906Z-3/4

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K8906Z-3/4
Rubix:A0771754
EAN:7314150130399
BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 3/4 K8906Z-3/4

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 square drive ''
Diameter32 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 3/4 K8906Z-3/4


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.

Sterke punten

3/4" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht495 g
Aansluiting3/4 square drive ''
Diameter32 mm
Lengte90 mm
Vierkant41,4 mm
Diameter (inch)3/4 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht480 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 43,49 excl. BTW
/ stuk
€ 52,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen