Referenties
Bahco:SB7800DM-31
Rubix:A0762186
Fabrikant:SB7800DM-31
EAN:7314150471171



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 31MM SB SB7800DM-31
Bahco SB7800DM-31 is een 1/2" vierkant dop met 31 mm bi-hex profiel. Gepolijst afgewerkt en ontworpen voor handmatig (niet-machine) los- en vastdraaien van losse schroeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 31 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Vierkant | 18,5 mm |
| Diameter (inch) | 1,22 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 189 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,45 excl. BTW
/ stuk
€ 11,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
