Referenties
Bahco:K9506M-33
Rubix:10086764
EAN:7314151802578

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 LANG 33MM K9506M-33
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
1" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1110 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Diameter | 33 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Vierkant | 54 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 1250 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,32 excl. BTW
/ stuk
€ 85,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
