BAHCO DOP 1 6KANT 80MM 9500SM-80

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:9500SM-80
Rubix:A0767379
EAN:7314153013835
BAHCO DOP 1 6KANT 80MM 9500SM-80

Technische samenvatting

Aansluiting1 vierkant (aandrijfvierkant) ''
Diameter80 mm
Lengte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1 6KANT 80MM 9500SM-80


Dopsleutels standaard lengte, 1". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant.
Socket insert 1 in., 6-point, AF 80 mm

Sterke punten

1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2600 g
Aansluiting1 vierkant (aandrijfvierkant) ''
Diameter80 mm
Lengte101 mm
Vierkant60 mm
Diameter (inch)3,15 ''
Afwerkingmat
Gewicht2885 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 129,64 excl. BTW
/ stuk
€ 156,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen