Referenties
Bahco:SB7805DM-26
Rubix:A0765261
Fabrikant:SB7805DM-26
EAN:7314150240197



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 26MM SB SB7805DM-26
Bahco SB7805DM-26 dop met 1/2" vierkant-aansluiting en 12-kant bi-hex profiel voor 26 mm. Gepolijst uit hoogwaardig legerstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 26 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 30,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,02 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 310 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,78 excl. BTW
/ stuk
€ 21,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen