Referenties
Bahco:SB7805DM-27
Rubix:A0764982
Fabrikant:SB7805DM-27
EAN:7314150235131




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 27MM SB SB7805DM-27
Lange Bahco dop met 1/2" vierkant aandrijving en 27 mm bi-hex (12-kant) profiel. Hooggepolijste afwerking met Dynamic-Drive™ voor minder slijtage en optimale krachtoverdracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 32,2 mm |
| Diameter (inch) | 1,06 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 340 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,62 excl. BTW
/ stuk
€ 23,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen