Referenties
Bahco:8900DM-35
Rubix:A0767062
EAN:7314150219810

Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 35MM 8900DM-35
Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
3/4" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 365 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 35 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Vierkant | 40 mm |
| Diameter (inch) | 1 3/8 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 350 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,21 excl. BTW
/ stuk
€ 25,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen