Referenties
Bahco:SB7805DM-30
Rubix:A0765260
Fabrikant:SB7805DM-30
EAN:7314150235148



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 30MM SB SB7805DM-30
Bahco SB7805DM-30 is een lange 1/2" dopsleutel met 12-kant profiel (30 mm). Hooggepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ voor minder slijtage bij handmatig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 36,4 mm |
| Diameter (inch) | 1,18 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 450 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,99 excl. BTW
/ stuk
€ 25,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen