Referenties
Bahco:KS7401M-22
Rubix:A0772644
Fabrikant:KS7401M-22
EAN:7314150384594


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' din 3121-f iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 54 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 SCHARNIEREND 22MM KS7401M-22
Slagdop 3/8\" scharnierend van Bahco voor impact toepassingen met een metrisch zeskant profiel van 22 mm. Gefosfateerde uitvoering voor een stevige, duurzame aansluiting op 3/8\" DIN-aandrijving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' din 3121-f iso 1174 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 32 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 110 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,42 excl. BTW
/ stuk
€ 42,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen