Referenties
Bahco:SB7400TORX-E14
Rubix:A0765218
Fabrikant:SB7400TORX-E14
EAN:7314150241316



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 TORX E14 SB SB7400TORX-E14
Bahco SB7400TORX-E14 dopsleutel voor externe TORX-schroeven (E14), 3/8" aandrijving. Hoog gepolijste afwerking in high-performance legeringsstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant '' |
| Diameter | 15,8 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,62 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,64 excl. BTW
/ stuk
€ 14,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
