Referenties
Bahco:SB7800DM-30
Rubix:A0767233
EAN:7314150104659

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 30MM SB SB7800DM-30
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Aansluiting | 01.02.2026 '' |
| Diameter | 40,4 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Vierkant | 18,5 mm |
| Diameter (inch) | 1,18 '' |
| Gewicht | 189 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,45 excl. BTW
/ stuk
€ 11,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
