ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 58 MM STD DO4010-0-058
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-0-058
Rubix:A0665696
Fabrikant:DO4010-0-058
EAN:8717981013791
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 58 MM STD DO4010-0-058
Slagdop 1" x 58
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 87 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,65 excl. BTW
/ stuk
€ 60,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
