Referenties
Stahlwille:23011036
Rubix:10127761
EAN:4018754251568



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 50DIMP-36
1/2" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x50 mm |
| Logistiek gewicht | 313 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 49 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 313 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,02 excl. BTW
/ stuk
€ 36,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
