Referenties
Bahco:SBA7400DM-14
Rubix:A0765017
Fabrikant:SBA7400DM-14
EAN:7314150241989



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 14MM SB SBA7400DM-14
Bahco SBA7400DM-14 dopsleutel (3/8" vierkant) met 12-kant bi-hex profiel voor 14 mm bevestigingen. Dunwandig, gepolijste afwerking, 22 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 27 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 22 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen