ACTION 6-KANT DOP 1/4" - 10MM MAGNETISCH VEREND DO697B8010
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO697B8010
Rubix:2599104486
Fabrikant:DO697B8010

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT DOP 1/4" - 10MM MAGNETISCH VEREND DO697B8010
Dop 1/4 Hex x 10mm SLMGN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,27 excl. BTW
/ stuk
€ 28,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
