BAHCO DOP 1 6KANT 55MM 9500SM-55

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:9500SM-55
Rubix:A0767383
EAN:7314153013736
BAHCO DOP 1 6KANT 55MM 9500SM-55

Technische samenvatting

Aansluiting1 vierkant (aansluiting/aandrijving) ''
Diameter55 mm
Lengte79 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1 6KANT 55MM 9500SM-55


Dopsleutels standaard lengte, 1". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant.
Socket insert 1 inch, 6-point, WAF 55 mm

Sterke punten

1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1085 g
Aansluiting1 vierkant (aansluiting/aandrijving) ''
Diameter55 mm
Lengte79 mm
Vierkant54 mm
Afwerkingmat
Gewicht1220 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 69,17 excl. BTW
/ stuk
€ 83,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen