Referenties
Stahlwille:23070040
Rubix:10126421
EAN:4018754015238



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT TORX DOP 2307TX - T40
1/2" binnenvierkant-aansluiting, voor inwendige TORX®-bouten, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gefosfateerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x25x40 mm |
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 58 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,29 excl. BTW
/ stuk
€ 34,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden