Referenties
Bahco:A6710DZ-7/16
Rubix:10086446
EAN:7314151757731


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 15,4 mm |
| Lengte | 37 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO CARDANDOP 1/4 7/16 A6710DZ-7/16
Cardan dopsleutels, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 1174. DIN 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie.
Sterke punten
1/4" Square Drive Swivel Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting | 1/4' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 15,4 mm |
| Lengte | 37 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 7/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 30 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,16 excl. BTW
/ stuk
€ 60,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen