Referenties
Bahco:K7406M-10
Rubix:A0415928
EAN:7314151844479

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 LANG 10MM K7406M-10
Slagdopsleutels, lange uitvoering, metrisch. Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F10, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Te gebruiken met machines. Voor max. veiligheid dient u de klemveer te gebruiken. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
3/8" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 47 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ stuk
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
