Referenties
Stahlwille:25020034
Rubix:10121934
EAN:4018754015887



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 56IMP-34
3/4" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x52x100 mm |
| Logistiek gewicht | 983 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 52,4 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 983 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,28 excl. BTW
/ stuk
€ 93,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
