GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 7/16" - K 20 7/16AF
Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant K 20
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 20 7/16AF
Rubix:10018562
Fabrikant:6199650
EAN:4010886619964

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 7/16" - K 20 7/16AF
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant 7/16" machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 11,1 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Diameter (inch) | 7/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
