GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 3/4" 27MM - IN K 32 27
Slagmoerdopsleutel inbus - IN K 32
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN K 32 27
Rubix:A0210626
Fabrikant:1956523
EAN:4010886870037

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 3/4" 27MM - IN K 32 27
• machinaal bediend
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" 27 mm machinaal bediend binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 695 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 67 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,88 excl. BTW
/ stuk
€ 39,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden