KNIPEX DOP VOOR RATEL 11 MM VDE 98 47 11
Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:98 47 11
Rubix:10163144
EAN:4003773020899

Documenten
Productdetails : KNIPEX DOP VOOR RATEL 11 MM VDE 98 47 11
98 47 24 Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd.
Sleutelwijdte S: 24 mm Diameter werkzijde d: 37,0 mm Vierkant aansluiting: 1/2 in
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd.
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-Vanadiumstaal
Sterke punten
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim, Gereedschap geheel verchroomd,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x26x26 mm |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 20,7 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Gewicht | 61 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,16 excl. BTW
/ stuk
€ 20,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen