Referenties
Bahco:SBK6701M-12
Rubix:A0763376
Fabrikant:SBK6701M-12
EAN:7314150445264



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/4 12MM SB SBK6701M-12
Bahco slagdop SBK6701M-12 met 1/4" vierkante aandrijving en 12 mm hex profiel, gefosfateerd voor bescherming en goede montage. Dynamic-Drive™ helpt om moeren, bouten en gereedschap te beschermen tegen onnodige slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Vierkant | 13 mm |
| Diameter (inch) | 0,47 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 22 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,79 excl. BTW
/ stuk
€ 8,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen