ACTION SLAGDOP 1" X 32 DIEP DUNWANDIG DO61151032
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO61151032
Rubix:A0915470
Fabrikant:DO61151032
EAN:8717981092215
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 32 DIEP DUNWANDIG DO61151032
Slagdop 1" x 32 Diep Dunwandig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,26 excl. BTW
/ stuk
€ 52,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
